Condensador enfriado por aire Carrier - 80 toneladas

Condensador enfriado por aire Carrier - 80 toneladas

Condensador enfriado por aire Carrier. Capacidad nominal: 80 toneladas. Modelo: 09DE084510. Motores de ventilador: (4) 0,75 NEC HP, 200 V, monofásico, 60 Hz, 7,7 FLA y (2) 0,66 NEC HP, 200/230 V, monofásico, 60 Hz, 6,2 FLA. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 7 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies 5 pulgadas de alto (H15) (ACN166).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: tLDF02
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 09DE-084-510
  • Número de serie: Z393927
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador enfriado por aire Carrier - 80 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente