Condensador enfriado por aire Carrier

Condensador enfriado por aire Carrier

Condensador enfriado por aire Carrier. Modelo 09DK-044---600-, S/N 4496F38644. Refrigerante: R-12, 22, 500, 502. Cargado con N2. Presión de diseño/prueba: 480 psig (3310 kPa). Motores de ventilador: (3) exteriores, 1,0 hp. Dimensiones totales: 159 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI119.
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 09DK-044-600
  • Número de serie: 4496F38644
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador enfriado por aire Carrier
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente