Condensador enfriado por aire de Gulf+Western Manufacturing Company

Condensador enfriado por aire de Gulf+Western Manufacturing Company

Condensador enfriado por aire de Gulf+Western Manufacturing Company. Modelo: RDD0062F. Número de serie: BTD8121. Número de trabajo: 5386. División de transferencia de calor de Bohn. Presión de trabajo: 400 psig. Diámetro del ventilador: 2 pies. Motor del ventilador: 1/2 hp, 230 V, 3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Ampicidad mínima del circuito: 4,0. Entradas/salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Puertos de cobre. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU1000
  • Fabricante: Gulf+Western Manufacturing Company
  • Modelo: RDD0062F
  • Número de serie: BTD8121
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador enfriado por aire de Gulf+Western Manufacturing Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente