Condensador enfriado por aire Drake

Condensador enfriado por aire Drake

Condensador enfriado por aire Drake: Modelo n.º: KVC1C12027A-T4ZX-0652, N.º de serie: 01015734. Servicio eléctrico de entrada de la unidad: Voltios: 460, Fase: 3, Hz: 60. Ampacidad mínima del circuito, circuito n.º 1: 7 amperios. Protección máxima contra sobrecorriente: 15 amperios. Cantidad de motores de ventilador: 2, Voltios: 460, Fase: 3, Hz: 60, Fla: 3,1, Hp: 2. Presión de trabajo de diseño: 450 PSIG. Presión probada para uso en exteriores: 450 PSIG. Clasificaciones de BTUH: 310 000 BTUH a una succión de 20 °F y 465 000 BTUH a una succión de 30 °F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS33
  • Fabricante: Drake Refrigeration Inc.
  • Modelo: KVC1C12027A-T4X-0652
  • Número de serie: 1015734
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: Copeland
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 3.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 215
  • Ancho (pulgadas): 61
  • Altura (pulgadas): 58
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Tag Plate
Condensador enfriado por aire Drake

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente