Condensador enfriado por aire Hussmann - 81 toneladas

Condensador enfriado por aire Hussmann - 81 toneladas

Unidad condensadora enfriada por aire Hussmann. Modelo: HACD-83M, UB S/N: 114778-10, 114779-10. Clasificado en aproximadamente 81 toneladas usando R-502 con un TD de 25°. CFM totales: 74.800. Presión de diseño: 350 psig. 8 aletas por pulgada, 3 filas de profundidad. (8) Motores de ventilador: 1 hp, 460 V, 60 Hz, trifásicos. Con carcasa y patas construidas con acero galvanizado pesado, se ubican canales extra pesados ​​debajo de los serpentines que están construidos con tubos de cobre con aletas de aluminio. Las características incluyen: estator del motor resistente a la humedad, rotor y arneses de cableado eléctrico, ventiladores con aspas de aluminio y motores con protección inherente contra sobrecalentamiento y rodamientos de bolas sellados. Dimensiones totales: 19 pies 6 pulgadas de largo x 7 pies 11 pulgadas de ancho x 5 pies 7 pulgadas de alto (H15) (ACN106a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDBD142.8
  • Fabricante: Hussmann
  • Modelo: HACD-83M, UB
  • Número de serie: 114778-10, 114779-10
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador enfriado por aire Hussmann - 81 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente