Condensador enfriado por aire Hussmann DLD0540L4M134CC

Condensador enfriado por aire Hussmann DLD0540L4M134CC

Condensador enfriado por aire Hussmann. Modelo: DLD0540L4M134CC, Número de serie: 675032-10-002. Refrigerante anterior: R404A. Fecha de fabricación: 03/07. Presión de diseño 400 PSIG, baja 200 PSIG. AMP mínimo del circuito: 104,8. Protección máxima contra sobrecorriente: 125. Datos del compresor (2): Voltaje del compresor (1): 460/3/60, RLA: 40,4, LRA: 225. Voltaje del compresor (2): 460/3/60, RLA: 40,4, LRA: 225. Motor del ventilador (3): Voltaje: 460/3/60, FLA cada uno: 3,0, HP: 3. Circuito de control: 115 V.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS24
  • Fabricante: Hussmann
  • Modelo: DLD0540L4M134CC
  • Número de serie: 675032-10-002
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) 35 HP w/standard comp
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 70
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 235
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 58
  • Peso libras): 3,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2003
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Condensador enfriado por aire Hussmann DLD0540L4M134CC

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente