Condensador enfriado por aire Liebert Corporation - 6,5 toneladas

Condensador enfriado por aire Liebert Corporation - 6,5 toneladas

Condensador enfriado por aire de Liebert Corporation. Modelo: CSF-078Z. Clasificación de capacidad nominal: 6,5 toneladas. Requisitos eléctricos: 460 V, FLA:2,4, Amperaje mínimo del circuito: 3,9, 60 Hz, monofásico. (1) ventilador, 3,/4 hp 230V FLA4.8, monofásico. Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto (ACN15)(H).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1019
  • Fabricante: Liebert Corporation
  • Modelo: CSF-078Z
  • Número de serie: 8206015G
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador enfriado por aire Liebert Corporation - 6,5 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente