Condensador enfriado por aire Phoenix Refrigeration Systems - 127 toneladas

Condensador enfriado por aire Phoenix Refrigeration Systems - 127 toneladas

1993 Condensador enfriado por aire de Phoenix Refrigeration Systems (ahora Hill Phoenix). Modelo: KEC-1274. Capacidad nominal utilizando R-22 a 30°TD: 127 toneladas. Fuente de alimentación de la unidad: 208 V. Número de ventiladores: 8. Diámetro del ventilador: 30 pulg. de diámetro. (8) Motores eléctricos Marathon, 1 hp, 850 rpm, 208-230/460 V, 5,1-5,3/2,65 amperios, 60 Hz, trifásicos. Fuente de alimentación de control: 208 V. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 17 pies de largo x 7 pies 1 pulgada de ancho x 4 pies 9 pulgadas de alto (H15) (ACN135).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 45.END1643
  • Fabricante: Phoenix Refrigeration Systems
  • Modelo: KEC-1274
  • Número de serie: PS3370B101193
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador enfriado por aire Phoenix Refrigeration Systems - 127 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente