Condensador Evapco-1030 toneladas

Condensador Evapco-1030 toneladas

Condensador Evapco-1030 Ton. Modelo PMCB-1030. S/N MOO4886, tapa. 613,0, bomba de 10 hp, hp por TR, 0,090, reposición de agua 22,0 gpm, 4 ventiladores con 2 motores. Buenas bobinas. (SR375). (ACN930).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC863.
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCB-1030
  • Número de serie: MOO4886
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador Evapco-1030 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente