Condensador Evapco 4x18x10R 35T

Condensador Evapco 4x18x10R 35T

Notas especiales sobre la máquina: Dibujo de Evapco: EU-2400. Año de fabricación: 2009 Número de unidades en el paquete: 1 unidad (2 secciones superiores y 1 inferior común que se puede dividir en dos si es necesario) Toneladas nominales (total): Necesita confirmar Toneladas de amoníaco (total): Necesidad de confirmar R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco. ¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado Detalles del ventilador (por unidad): ** Faltan ventiladores montados en la parte superior ** Dimensiones superiores (por unidad): 9' L x 7'4 W x 4' H (2 unidades) Peso superior (por unidad): 12,000 LBSDimensiones inferiores (por unidad): 18' L x 7'4 W x 4'10 H (1 fondo común que se puede dividir en dos si es necesario)Peso inferior (por unidad): 4,000 LBSOtras notas sobre la máquina: ** Faltan ventiladores montados en la parte superior *** Toneladas en condiciones estándar: 96,3 °F de condensación, 20 °F de succión y 78 °F de bulbo húmedo. Se puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EZPR06B
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: 4x18x10R 35T
  • Número de serie: 9-364376/A
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Presión de diseño (PSI): 350
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 108
  • Ancho superior (pulgadas): 88
  • Altura superior (pulgadas): 48
  • Peso superior (LBS): 12000
  • Longitud inferior (pulgadas): 216
  • Ancho inferior (pulgadas): 88
  • Altura inferior (pulgadas): 58
  • Peso inferior (LBS): 4000
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 216
  • Ancho (pulgadas): 88
  • Altura (pulgadas): 106
  • Peso libras): 16,000
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2009
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: top mounted fan(s) are missing. Bottom frame is very dammaged
Condensador Evapco 4x18x10R 35T
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente