Condensador Evapco

Condensador Evapco

Evapco Inc. condensador evaporativo modelo no. LSCB 80 número de serie. 970390 cinturón b 77 presión de prueba de bobina 350 psig, 6 pies de largo x 49 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 75.124.40a
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: LSCB-80
  • Número de serie: 970390
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Presión de diseño (PSI): 350
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador Evapco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente