Condensador Evapco-850 toneladas

Condensador Evapco-850 toneladas

Condensador Evapco-850 Ton. Modelo PMCB-850. Número de serie 986235M-M. Gorra. 472,9, bomba de 10 hp, hp por TR, 0,040, reposición de agua 16,9 gpm, 4 ventiladores con 2 motores. Buenas bobinas. (SR300). (ACN830).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC859.
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCB-850
  • Número de serie: 986235M-M
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador Evapco-850 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente