Condensador Evapco ATC-325 (325 Toneladas Nominales, 2 Motores, 1 Unidad de Torre)

Condensador Evapco ATC-325 (325 Toneladas Nominales, 2 Motores, 1 Unidad de Torre)

Condensador evaporativo Evapco. Número de serie: 5123781. Número de cinturón: 4B158. Presión de diseño del serpentín: 400 PSIG. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 325 Toneladas Nominales. 231 Toneladas de Amoníaco. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R-717). Se incluyen 2 motores.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: APCC01
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC325B
  • Número de serie: 5123781
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Volumen de la bobina del paquete (ft3): 41
  • Paquete CFM (CFM): 51,500
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 325
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 231
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 03/27/2024
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 03/27/2024
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 140
  • Ancho superior (pulgadas): 122
  • Altura superior (pulgadas): 98
  • Peso superior (LBS): 10,000
  • Longitud inferior (pulgadas): 140
  • Ancho inferior (pulgadas): 122
  • Altura inferior (pulgadas): 52
  • Peso inferior (LBS): 2,035
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 3
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 500
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Standard Fan Motor. Baldor Reliance. Super E-Motor. Serial No. C1602110212. (1) Pump motor. WEG Pump Motor. Model No. 00318EP3E182IM.
  • Fabricante de motores: Baldor Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2.5
  • RPM del motor: 1,770
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 60/30
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 284T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 140
  • Ancho (pulgadas): 122
  • Altura (pulgadas): 150
  • Peso libras): 12,035
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1981
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: R-717 (AMMONIA
Condensador Evapco ATC-325 (325 Toneladas Nominales, 2 Motores, 1 Unidad de Torre)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente