Condensador Evapco LSCA-110 (110 Toneladas Nominales, 2 Motores, 1 Unidad de Torre)

Condensador Evapco LSCA-110 (110 Toneladas Nominales, 2 Motores, 1 Unidad de Torre)

Condensador evaporativo Evapco. Modelo: LSCA-110. Número de serie: 16-783397. Presión de prueba de la bobina: 400 PSIG. Toneladas Nominales: 110. Toneladas de Amoníaco: 78. CFM: 19,200. Volumen del serpentín: 12. Bomba de pulverización - HP: 1 HP, GPM: 180. Anteriormente funcionaba con halocarbono (freón). Pesos estimados: envío: 4330 LBS, funcionamiento: 5510 LBS, sección más pesada: 2770 LBS. Carga operativa de refrigerante: 87 LBS.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JGG04
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: LSCA-110
  • Número de serie: 16-783397
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 110
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 78
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 12
  • Unidad CFM (CFM): 19,200
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 96
  • Ancho superior (pulgadas): 49
  • Altura superior (pulgadas): 54
  • Peso superior (LBS): 2,770
  • Longitud inferior (pulgadas): 113
  • Ancho inferior (pulgadas): 63
  • Altura inferior (pulgadas): 44
  • Peso inferior (LBS): 1,560
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 1
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 180
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1)3/4 HP Water Pump Motor. (1) 10 HP Fan Motor.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 106
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 96
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2016
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Condensador Evapco LSCA-110 (110 Toneladas Nominales, 2 Motores, 1 Unidad de Torre)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente