Condensador evaporador Evapco - 420 toneladas nominales

Condensador evaporador Evapco - 420 toneladas nominales

Condensador evaporador Evapco. Modelo: ATC-420. Número de serie: 985704M. Presión de bobina de 350 psi, correa 6B-148. Capacidad nominal: 420 toneladas usando R-22 a 40°F de succión, 105°F de condensación y 78°F de bulbo húmedo. Clasificado para 302 toneladas usando R-717 a 20°F de succión, 96.3°F de condensación y 78°F de bulbo húmedo. Dimensiones totales aproximadas: 14 pies de largo x 8 pies 6 pulgadas de ancho x 13 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pGKD209.100
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-420
  • Número de serie: 985704M
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporador Evapco - 420 toneladas nominales
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente