Condensador Evaporativo BAC CXV 466 (590 Toneladas Nominales, 3 Motores, 1 Unidad de Torre)

Condensador Evaporativo BAC CXV 466 (590 Toneladas Nominales, 3 Motores, 1 Unidad de Torre)

Condensador Evaporativo BAC CXV 466 (590 Toneladas Nominales, 3 Motores, 1 Unidad de Torre). Número de serie: U071749804. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 590 Toneladas Nominales. 466 Toneladas de Amoníaco. Anteriormente funcionó con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen motores de 3 HP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BZWH03
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: CXV 466
  • Número de serie: U071749804
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 590
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 466
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 103,300
  • Unidad CFM (CFM): 900
  • Calificación de condición de la bobina superior: Bronze - Scale Build Up- Rust Build Up
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 223
  • Ancho superior (pulgadas): 142
  • Altura superior (pulgadas): 108
  • Peso superior (LBS): 14,460
  • Longitud inferior (pulgadas): 223
  • Ancho inferior (pulgadas): 156
  • Altura inferior (pulgadas): 110
  • Peso inferior (LBS): 6,000
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 750
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 223
  • Ancho (pulgadas): 156
  • Altura (pulgadas): 218
  • Peso libras): 20,460
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Leading Big Box Store
Condensador Evaporativo BAC CXV 466 (590 Toneladas Nominales, 3 Motores, 1 Unidad de Torre)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente