Condensador Evaporativo BAC CXV 466 (Paquete de 2360 Toneladas Nominales, Motores de 10 HP, 4 Unidades de Torre)

Condensador Evaporativo BAC CXV 466 (Paquete de 2360 Toneladas Nominales, Motores de 10 HP, 4 Unidades de Torre)

Condensador Evaporativo BAC CXV 466 (2360 Toneladas Nominales, 10 Motores, 4 Unidades de Torre). Número de serie: U071749801, U071749804, U071749802, U071749803. Este paquete contiene 4 unidades de torre. Paquete de 2360 Toneladas Nominales. Paquete de 1864 toneladas de amoníaco. Anteriormente funcionó con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen motores de 10 HP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BZWH01234
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: CXV 466
  • Número de serie: U071749801, U071749804, U071749802, U071749803
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? Yes
  • # Unidades incluidas en el paquete: 4
  • Paquete Toneladas Nominales (TR): 2,360
  • Paquete Toneladas de Amoníaco (TR): 1,864
  • Volumen de la bobina del paquete (ft3): 413,200
  • Paquete CFM (CFM): 14,400
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 590
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 466
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 103,300
  • Unidad CFM (CFM): 900
  • Calificación de condición de la bobina superior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 892
  • Ancho superior (pulgadas): 568
  • Altura superior (pulgadas): 432
  • Peso superior (LBS): 57,840
  • Longitud inferior (pulgadas): 892
  • Ancho inferior (pulgadas): 624
  • Altura inferior (pulgadas): 440
  • Peso inferior (LBS): 24,000
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 750
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 10
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 892
  • Ancho (pulgadas): 624
  • Altura (pulgadas): 988
  • Peso libras): 81,840
  • # de piezas para envío: 8
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Leading Big Box Store
Condensador Evaporativo BAC CXV 466 (Paquete de 2360 Toneladas Nominales, Motores de 10 HP, 4 Unidades de Torre)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente