Condensador evaporativo BAC / Frick XLP2 sin usar - 476,5 toneladas

Condensador evaporativo BAC / Frick XLP2 sin usar - 476,5 toneladas

(1/2) Condensador evaporativo de contraflujo de tiro forzado Frick sin usar: 476,5 toneladas nominales. Modelo: XLP2-1224-1114. Número de serie: U110077002. Modelo cruzado BAC: VCA-1075A. Esta es una lista de sólo la mitad del sistema de torre. Estas torres constan de dos secciones de serpentín y dos de ventilador que se pueden utilizar de forma independiente a la mitad de su capacidad. La mitad de esta torre (una sección de serpentín y una sección de ventilador) ya se ha vendido. Esta oferta incluye una pasarela y una escalera. Divida las siguientes clasificaciones por 2 al dimensionar esta unidad: Capacidad nominal: 11,440 MBH (953 toneladas con refrigerante R-22) basado en una temperatura de condensación de 95º F con un bulbo húmedo entrante de 76.90º F. Clasificación de tonelaje usando refrigerante de amoníaco: 762 TR. HP del ventilador: 40. Tasa de flujo de aire: 134,600 CFM. Motor de bomba: (2) 5 HP. Peso de envío: 42,590 lbs (17,340 lbs en la sección más pesada). Dimensiones totales: (2) secciones de ventilador: 13 pies 2 pulgadas de largo x 11 pies 10 pulgadas de ancho x 10 pies de alto (cada una), (2) secciones de serpentín: 14 pies de largo x 11 pies 11 pulgadas. Ancho x 8 pies de alto (cada uno), (1) sección de estructura: 14 pies 4 pulgadas de largo x 8 pies 4 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (cada uno). (ACN1203a)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPM040.150
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: XLP2-1224-1144
  • Número de serie: U110077002
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo BAC / Frick XLP2 sin usar - 476,5 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente