Condensador evaporativo BAC / Frick XLP2 sin usar - 953 toneladas

Condensador evaporativo BAC / Frick XLP2 sin usar - 953 toneladas

Condensador evaporativo de contraflujo y tiro forzado Frick sin usar. Modelo: XLP2-1224-1114. Número de serie: U110077001. Modelo cruzado BAC: VCA-1075A. Capacidad nominal: 11,440 MBH (953 toneladas con refrigerante R-22) basado en una temperatura de condensación de 95°F con un bulbo húmedo de entrada de 76.90°F. Clasificación de tonelaje usando refrigerante de amoníaco: 762 TR. HP del ventilador: 40. Tasa de flujo de aire: 134,600 CFM. Motor de bomba: (2) 5 HP. Peso de envío: 42,590 lbs (17,340 lbs en la sección más pesada). Dimensiones totales: (2) secciones de ventilador: 13 pies 2 pulgadas de largo x 11 pies 10 pulgadas de ancho x 10 pies de alto (cada una), (2) secciones de serpentín: 14 pies de largo x 11 pies 11 pulgadas. Ancho x 8 pies de alto (cada uno). (ACN1203a) Haga clic aquí para ver un video del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPM039.150
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: XLP2-1224-1144
  • Número de serie: U110077001
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo BAC / Frick XLP2 sin usar - 953 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente