Condensador evaporativo BAC

Condensador evaporativo BAC

Notas especiales sobre la máquina: Sólo sección de bobina. Número de bobinas: 28, Número de filas: 16, Entrada: (2) 4 pulg. de diámetro. Puerto, (1) 4 pulg. de diámetro, Salida: (2) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 ¼ pulg. de diámetro. puerto., puerto MNPT (agua). Dimensiones superiores (por unidad): 18'9 L x 6' 8 W x 4'10 H Peso superior (por unidad): 8,982 LBSOtras notas sobre la máquina: Solo sección de bobina
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI9003
  • Fabricante: BAC
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 225
  • Ancho superior (pulgadas): 80
  • Altura superior (pulgadas): 58
  • Peso superior (LBS): 8982
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: COIL SECTION ONLY
Condensador evaporativo BAC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente