Condensador evaporativo BAC Serie V - 261 toneladas

Condensador evaporativo BAC Serie V - 261 toneladas

Condensador Evaporativo BAC Serie V – 261 Toneladas. Modelo: C-2443-K. Número de serie: 92100942. Año 1992. Clasificación frigorífica (nominal): 261 TR (R-22) / 185 TR (R-717 amoniaco). Motor del ventilador: motores estadounidenses, 10 HP, 208-230/460 voltios, 30,0-27,2/13,6 amperios, 1720 RPM, 60 Hz, trifásico, estructura 215T. Cinturón: 3B135. Especificaciones de la bomba: N.° de catálogo: 10-30505-730061-1622, N.° de inventario: 60062887-300520, S/N: SGM050592J, GPM 382 GPM, 15.4 TDH, impulsor 5.10. Motor de bomba: Marathon Electric, 3 HP, 208-230/460 voltios, 9-8,8/4,4 amperios, 1725 RPM, 60 Hz, trifásico (también clasificado para 50 Hz). Peso de envío 11,860 lbs (8,460 lbs en la sección más pesada). Dimensiones totales: 7 pies 11 pulgadas de ancho x 17 pies 6 pulgadas de largo x 12 pies 7 pulgadas de alto. Haga clic aquí para ver un video del equipo
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBIE01.80
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: C-2443-K
  • Número de serie: 92100942
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo BAC Serie V - 261 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente