Condensador evaporativo BAC Serie V

Condensador evaporativo BAC Serie V

Condensador Evaporativo BAC Serie V. Modelo: C2442-K. Número de serie: 88600679P. Rechazo de calor base: 3.410,4 MBH. Toneladas base evaporador: 232 TR (R-22) / 172 TR (R-717 amoniaco). Ventilador axial multietapa: 10 HP, 44,750 CFM. Motor de bomba de pulverización: 3 HP, 385 GPM. *Manual en PDF disponible. Peso aproximado de envío: 10,450 lbs (7,050 lbs. en la sección más pesada). Longitud sin carcasa del ventilador/bomba: 144 pulgadas. Dimensiones totales: 209,75 pulgadas de largo x 7 pies, 10,5 pulgadas de ancho x 142 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SDFP153.17a
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: C-2442-K
  • Número de serie: 88600679P
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo BAC Serie V
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente