Condensador evaporativo BAC VC1-72 (72 toneladas nominales, motor de 1-5 HP, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo BAC VC1-72 (72 toneladas nominales, motor de 1-5 HP, 1 unidad de torre)

Condensador Evaporativo BAC VC1-72 (72 Toneladas Nominales, Motor 1-5 HP, 1 Unidad de Torre). Número de serie: U162903101-01-01. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 72 Toneladas Nominales. 51 Toneladas de Amoníaco. Anteriormente funcionó con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen motores de 1 a 5 HP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FLOR01
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VC1-72
  • Número de serie: U162903101-01-01
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 72
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 51
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 9.6
  • Unidad CFM (CFM): 12,300
  • Presión de diseño (PSI): 90
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 107
  • Ancho superior (pulgadas): 57
  • Altura superior (pulgadas): 110
  • Peso superior (LBS): 3,510
  • Longitud inferior (pulgadas): 107
  • Ancho inferior (pulgadas): 57
  • Altura inferior (pulgadas): 110
  • Peso inferior (LBS): 2,400
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: -3
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 115
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1,760
  • Voltaje del motor: 190/380 200-230/460
  • Amperios de motor: 3.4/1.7 3.2-3/1.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56J
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 164
  • Ancho (pulgadas): 114
  • Altura (pulgadas): 220
  • Peso libras): 5,910
  • # de piezas para envío: 0
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Condensador evaporativo BAC VC1-72 (72 toneladas nominales, motor de 1-5 HP, 1 unidad de torre)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente