Condensador evaporativo BAC VC2-642 (642 toneladas nominales, motores de 3 HP, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo BAC VC2-642 (642 toneladas nominales, motores de 3 HP, 1 unidad de torre)

Condensador Evaporativo BAC. Modelo: VC2-642. Número de serie: 95100606. Número de correa: 2BP150. Toneladas nominales: 642. Toneladas de amoníaco: 455. Rechazo de calor base (MBH): 9437. CFM: 99,600. Carga de operación del R-717: 825. Volumen del serpentín interno (pies cúbicos): 90. Sumidero remoto - Tamaño del drenaje (pulg.): 10. Aprox. Peso operativo: 32610. Galones necesarios: 670. Motores de ventilador: 15 y 7,5 HP. Motor de bomba: 5 HP. Total de GPM requeridos: 835 GPM. Pesos aproximados - Envío: 25450 LBS. Sección más pesada: 18290 LBS. En funcionamiento: 39990. Tamaño nominal de la caja: 12' X 18'.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CBRE14
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VC2-642
  • Número de serie: 95100606
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 642
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 455
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 90
  • Unidad CFM (CFM): 99,600
  • Presión de diseño (PSI): 300
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 08/11/2023
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 08/11/2023
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 212
  • Ancho superior (pulgadas): 142
  • Altura superior (pulgadas): 76
  • Peso superior (LBS): 18,290
  • Longitud inferior (pulgadas): 239
  • Ancho inferior (pulgadas): 142
  • Altura inferior (pulgadas): 96
  • Peso inferior (LBS): 7,160
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 835
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1): 15 HP Fan Motor. (1) 7.5 HP Fan Motor. (1) 5 HP Water Pump Motor.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 239
  • Ancho (pulgadas): 142
  • Altura (pulgadas): 172
  • Peso libras): 25,450
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo BAC VC2-642 (642 toneladas nominales, motores de 3 HP, 1 unidad de torre)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente