Condensador evaporativo BAC VC2-N301 (301 toneladas nominales, motor de 1-11 HP, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo BAC VC2-N301 (301 toneladas nominales, motor de 1-11 HP, 1 unidad de torre)

Condensador de evaporación BAC usado
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP01
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VC2-N301
  • Número de serie: U040809402
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 301
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 213
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 47
  • Unidad CFM (CFM): 48,550
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 144
  • Ancho superior (pulgadas): 94
  • Altura superior (pulgadas): 74
  • Longitud inferior (pulgadas): 213
  • Ancho inferior (pulgadas): 95
  • Altura inferior (pulgadas): 88
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 3
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 385
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 11
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 357
  • Ancho (pulgadas): 189
  • Altura (pulgadas): 162
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo BAC VC2-N301 (301 toneladas nominales, motor de 1-11 HP, 1 unidad de torre)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente