Condensador evaporativo BAC VCA-1010A (1010 toneladas nominales, motores de 3 a 7,5 HP, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo BAC VCA-1010A (1010 toneladas nominales, motores de 3 a 7,5 HP, 1 unidad de torre)

Condensador Evaporativo BAC VCA-1010A (1010 Toneladas Nominales, 3 Motores, 1 Unidad de Torre). Número de serie: este paquete contiene 1 unidad de torre. 1010 Toneladas Nominales. 717 Toneladas de Amoníaco. Anteriormente funcionó con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen motores de 3 HP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RRK14
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VCA-1010A
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 1,010
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 717
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 138
  • Unidad CFM (CFM): 135,800
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 227
  • Ancho superior (pulgadas): 143
  • Altura superior (pulgadas): 80
  • Peso superior (LBS): 26,000
  • Longitud inferior (pulgadas): 227
  • Ancho inferior (pulgadas): 143
  • Altura inferior (pulgadas): 115
  • Peso inferior (LBS): 6,000
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 920
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 227
  • Ancho (pulgadas): 143
  • Altura (pulgadas): 195
  • Peso libras): 32,000
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo BAC VCA-1010A (1010 toneladas nominales, motores de 3 a 7,5 HP, 1 unidad de torre)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente