Condensador evaporativo BAC VCA-340A (340 toneladas nominales, motores de 2 a 5 HP, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo BAC VCA-340A (340 toneladas nominales, motores de 2 a 5 HP, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo de unidad de una torre BAC VCA-340A. Modelo: VCA-340A. Número de serie: U106951201. Número de cinturón: 2B148. Toneladas nominales: 340. Amoníaco (R-717): 241. Flujo de aire (CFM): 55,440. Volumen del serpentín interno: 49 pies. Rechazo de calor base (MHB): 4998. Motores de ventilador (2): 5 HP. Motor de bomba(1): 5 HP. Tamaño de la caja NOM: 10X12.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDY17
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VCA-340A
  • Número de serie: U106951201
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Volumen de la bobina del paquete (ft3): 49
  • Paquete CFM (CFM): 55,400
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 340
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 241
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 49
  • Unidad CFM (CFM): 55,440
  • Presión de diseño (PSI): 350
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 132
  • Ancho superior (pulgadas): 118
  • Altura superior (pulgadas): 65
  • Peso superior (LBS): 10,040
  • Longitud inferior (pulgadas): 144
  • Ancho inferior (pulgadas): 118
  • Altura inferior (pulgadas): 110
  • Peso inferior (LBS): 3,910
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 500
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Two fan motors. One water pump motor.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 118
  • Altura (pulgadas): 175
  • Peso libras): 13,950
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Ice Plant
  • Problemas o problemas conocidos: The inside walls of the bottom base have visible rust buildup. The pump head has rust built up. The bottom base doors are very hard to open.
Condensador evaporativo BAC VCA-340A (340 toneladas nominales, motores de 2 a 5 HP, 1 unidad de torre)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente