Condensador evaporativo BAC VCA-433A (433 toneladas nominales, motores de 2 a 15 HP, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo BAC VCA-433A (433 toneladas nominales, motores de 2 a 15 HP, 1 unidad de torre)

Condensador Evaporativo BAC. Modelo: VCA-433A. Número de serie: U111639301-01. Número de cinturón: 23148. Número de CRN: 0H7705.5CADD1. Rechazo de calor base (MBH): 6.365. Toneladas Nominales: 433. Toneladas de Amoníaco: 307. Motor de Ventilador (2): 7,5 HP. Tasa de flujo de aire (CFM): 57,100. Motor de bomba: 5 HP. Caudal de pulverización: 500 GPM. Carga operativa de R-717: 707. Volumen del serpentín interno (pies): 76. Sumidero remoto - Tamaño de drenaje: 8 pulgadas. Volumen requerido: 305 galones. Peso operativo aproximado: 20310 LBS. Pesos aproximados (libras): Peso de envío 18,500 LBS. Sección más pesada: 14,540 LBS. Peso operativo: 24.910.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDD01
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VCA-433A
  • Número de serie: U111639301-01
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 433
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 307
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 76
  • Unidad CFM (CFM): 57,100
  • Presión de diseño (PSI): 300
  • Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 156
  • Ancho superior (pulgadas): 118
  • Altura superior (pulgadas): 96
  • Peso superior (LBS): 14,530
  • Longitud inferior (pulgadas): 156
  • Ancho inferior (pulgadas): 118
  • Altura inferior (pulgadas): 109
  • Peso inferior (LBS): 4,050
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 500
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) 7.5 HP Fan Motors.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 156
  • Ancho (pulgadas): 118
  • Altura (pulgadas): 192
  • Peso libras): 18,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Unit does not have a water pump.
Condensador evaporativo BAC VCA-433A (433 toneladas nominales, motores de 2 a 15 HP, 1 unidad de torre)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente