- Detalles del producto
Condensador evaporativo BAC VCA-580A (580 toneladas nominales, motor de 1-20 HP)
Año de fabricación: 2013
Número de serie U124259401-01
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 580 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 412 TR*
Volumen de bobina (total): 79 pies3
CFM (total): 89700 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 5HP 610 GPM
¿Bomba incluida? Bomba de agua: Bell & Gossett Tamaño: 1531 4BC 7.5BF GPM: 610 FT: 40 HP: 10 RPM: 1750 Max, WP PSI: 75 Motor de la bomba: HP: 10 Volt: 460 RPM: 1770 Hz: 60 Estructura: 215JM Ph: 3 amperios: 13,5
Detalles del ventilador (por unidad): 2 motores de ventilador: HP: 20 RPM: 1765 Hz: 60 Estructura: 256T Ph: 3 Amperios: 24,4 voltios: 460 Correas de ventilador: 3B150
Dimensiones superiores (por unidad): 12' L x 12' W x 6'11" H
Peso superior (por unidad): 15,150 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 12' de largo x 12' de ancho x 8'5" de alto
Peso inferior (por unidad): 4,330 LBS
Otras notas sobre la máquina: Después de que Seaboard Foods construyera su nueva sala de máquinas, compramos toda la sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU.
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
- Cantidad en stock: SBOD09.30
- Fabricante: BAC
- Modelo: VCA-580A
- Número de serie: U124259401-01
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 580
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 412
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 79
- Unidad CFM (CFM): 89700
- Calificación de condición de la bobina superior: Repair Required - Pressure Leaking
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Repair Required - Pressure Leaking
- Longitud superior (pulgadas): 144
- Ancho superior (pulgadas): 144
- Altura superior (pulgadas): 83
- Peso superior (LBS): 15150
- Longitud inferior (pulgadas): 144
- Ancho inferior (pulgadas): 144
- Altura inferior (pulgadas): 101
- Peso inferior (LBS): 4330
- ¿Bomba incluida? Yes
- Bomba HP recomendada: 5
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 610
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- Caballos de fuerza del motor (HP): 20
- RPM del motor: 1765
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 3
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 256T
- Longitud (Pulgadas): 144
- Ancho (pulgadas): 144
- Altura (pulgadas): 184
- Peso libras): 19,480
- Año de fabricación: 2013
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Seaboard Foods
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!























