Condensador evaporativo BAC VCA-642A (642 toneladas nominales, motores de 4 HP, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo BAC VCA-642A (642 toneladas nominales, motores de 4 HP, 1 unidad de torre)

Condensador Evaporativo BAC. Modelo: VA-642A. Número de serie: U147697501-01-01. Número de cinturón: 2R-B148. Rechazo de calor base (MBH): 9.437. Toneladas Nominales: 642. Toneladas de Amoníaco: 456. Motor del Ventilador(3): 7,5 HP. Tasa de flujo de aire (CFM): 99600. Motor de bomba (1): 7,5 HP. Caudal de pulverización (GPM): 920. Carga operativa de R-717: 828. Volumen interno (pies cúbicos): 89. Conexión inferior del sumidero remoto - Tamaño de drenaje (1): 10 pulgadas. Volumen requerido: 695 galones. Pesos aproximados: Peso de envío (LBS): 23050. Sección más pesada (LBS): 17350. Peso operativo (LBS): 34920.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CBRE10
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VCA-642A
  • Número de serie: U147697501-01-01
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 642
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 456
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 89
  • Unidad CFM (CFM): 99,600
  • Presión de diseño (PSI): 300
  • Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 08/11/2023
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 08/11/2023
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 215
  • Ancho superior (pulgadas): 132
  • Altura superior (pulgadas): 69
  • Peso superior (LBS): 17,350
  • Longitud inferior (pulgadas): 225
  • Ancho inferior (pulgadas): 142
  • Altura inferior (pulgadas): 110
  • Peso inferior (LBS): 5,700
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 920
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3): 7.5 HP Fan Motor. (1): 7.5 HP Water Pump Motor.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 225
  • Ancho (pulgadas): 142
  • Altura (pulgadas): 174
  • Peso libras): 23,050
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo BAC VCA-642A (642 toneladas nominales, motores de 4 HP, 1 unidad de torre)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente