Condensador evaporativo BAC VXMC 460 (460 toneladas nominales, motores de 3 HP, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo BAC VXMC 460 (460 toneladas nominales, motores de 3 HP, 1 unidad de torre)

Condensador Evaporativo BAC. Modelo: VXMC 460. Número de serie: U064624201. Correa No: 2B 136. Toneladas nominales: 460. Toneladas de amoníaco: 326. Rechazo de calor base (MBH): 6762. CFM: 87700. (2) Motores de ventilador: 5/10 HP. Motor de bomba(1): 5 HP. GPM: 740. Carga operativa de R-717: 590 LBS. Volumen del serpentín interno (pies cúbicos): 60. Sumidero remoto - Tamaño del drenaje: 10 pulg. Aprox. Peso operativo: 22840 libras. Galones requeridos: 323 galones. Pesos aproximados (LBS): Envío: 22920 LBS. Sección más pesada: 15010 LBS. En funcionamiento: 27360 libras.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CBRE13
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VXMC 460
  • Número de serie: U06462420
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 460
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 326
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 60
  • Unidad CFM (CFM): 87,700
  • Presión de diseño (PSI): 300
  • Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 08/11/2023
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 08/11/2023
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 212
  • Ancho superior (pulgadas): 118
  • Altura superior (pulgadas): 58
  • Peso superior (LBS): 15,010
  • Longitud inferior (pulgadas): 238
  • Ancho inferior (pulgadas): 118
  • Altura inferior (pulgadas): 100
  • Peso inferior (LBS): 7,910
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 740
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 10 HP Fan Motor. (1) 5 HP Fan Motor. (1) 5 HP Pump Motor.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 238
  • Ancho (pulgadas): 118
  • Altura (pulgadas): 158
  • Peso libras): 22,290
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2005
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo BAC VXMC 460 (460 toneladas nominales, motores de 3 HP, 1 unidad de torre)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente