Condensador evaporativo BAC VXMC-860-H - 860 toneladas

Condensador evaporativo BAC VXMC-860-H - 860 toneladas

Condensador Evaporativo BAC VXMC-860-H. 860 toneladas nominales usando R-22 a una temperatura de condensación de 105°F, una temperatura de succión de 40°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F. 610 toneladas usando R-717 (amoniaco) a una temperatura de condensación de 96,3°F, una temperatura de succión de 20°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F. (6) aficionados. (2) bombas de 5 hp. Cinturón: 6-B144. Peso de envío: 44,740 lbs (15,240 lbs más pesado). Dimensiones totales: 35 pies 9-1/4 pulgadas de largo x 9 pies 10-1/8 pulgadas de ancho x 13 pies 1-7/8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCA1369N.50
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VXMC-860-H
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo BAC VXMC-860-H - 860 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente