Condensador evaporativo Baltimore Air Coil - 1000 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Air Coil - 1000 toneladas

Condensador evaporativo de bobina de aire Baltimore. Modelo: VLC-1000. Capacidad aproximada: 1000 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de bulbo húmedo o 720 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo. (4) motores de ventilador. (8) 1 pie 8 pulgadas de diámetro. aficionados. (1) Bomba Paco de 450 gpm. Las ventajas de instalación e ingeniería que se ofrecen incluyen acceso a la entrada de aire en ambos lados de la unidad y ventiladores centrífugos de baja velocidad que proporcionan operaciones silenciosas, lo que hace que el modelo VLC sea adecuado para aplicaciones sensibles al ruido. Entradas: (2) puerto de refrigerante de 4 pulg., (1) puerto de reposición de agua de 1 ½ pulg. Salidas: (2) puerto de refrigerante de 3 pulgadas de diámetro, (1) puerto de refrigerante de 2 pulgadas de diámetro. Puerto de drenaje FNPT, (1) 1 ½ pulg. de diámetro. puerto de desbordamiento, (2) ½ pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 20 pies 5 pulgadas de largo x 9 pies 4 pulgadas de ancho x 10 pies 7 pulgadas de alto (ACNxxx-79).(BF).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HMFM01
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VLC-1000
  • Número de serie: 69-2092
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Baltimore Air Coil - 1000 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente