Condensador evaporativo Baltimore Air Coil - 300 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Air Coil - 300 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Air Coil - 300 toneladas. Modelo: VXMC-300. SN: 81-9244. Cinturón nº: 13-144. Refrigerantes: R-22 o Amoniaco. El tonelaje nominal se basa en una temperatura de condensación de 105 °F, una temperatura de succión de 40 °F y una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. La unidad contiene (2) ventiladores con motores estadounidenses de 10 hp y una bomba centrífuga Paco. Entradas/salidas: (4) 4 pulg. de diámetro. válvulas. Dimensiones totales: 13 pies 9 pulgadas de largo x 9 pies 11 pulgadas de ancho x 12 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BAOT165.
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VXMC-300
  • Número de serie: 81-9244
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Baltimore Air Coil - 300 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente