Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 103 toneladas nominales

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 103 toneladas nominales

2005 Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company: 103 toneladas nominales. Modelo: CXV-103. Número de serie: U052807101. Refrigerante: Amoniaco (R-717). Clasificado para 96.3°F de condensación, 20° de succión y 78°F de bulbo húmedo. Motor industrial Baldor, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,5-6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) 48 pulgadas de diámetro. ventiladores axiales. Motor de ventilador estadounidense. Bomba centrífuga BAC, S/N: 03/03/05, P/N: BAC300617, diámetro del impulsor: 4,80 pulg. N.º de correa: B93. Los modelos CXV ofrecen un rendimiento eficiente en un paquete de fácil mantenimiento. La tecnología de flujo combinado de BAC proporciona la máxima capacidad con la carga de refrigerante más baja disponible en la industria al incorporar medios de relleno en el condensador evaporativo tradicional. Además, los modelos CXV están diseñados para montarse directamente sobre el acero de soporte existente de unidades de flujo cruzado y de contraflujo, lo que los convierte en una opción de reemplazo directo para casi cualquier modelo existente. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de refrigerante. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (drenaje de bandeja), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de desbordamiento, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de refrigerante. Dimensiones totales: 10 pies 9 pulgadas de largo x 8 pies 5 pulgadas de ancho x 12 pies 10 pulgadas de alto (ACN190a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR8001.
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: CXV-103
  • Número de serie: U052807101
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 103 toneladas nominales
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente