Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 150 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 150 toneladas

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company. Modelo: VLC 150. Capacidad nominal: 150 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y temperaturas de bulbo húmedo de 78°F o 108 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y temperaturas de bulbo húmedo de 78°F. Motor de ventilador abierto antigoteo: 10 hp, 1750 rpm, 230/460v, 60 Hz, trifásico. Ideal para aplicaciones sensibles al ruido y aquellas que requieren una silueta mínima. La entrada de aire también es posible por ambos lados, lo que ofrece flexibilidad de ubicación. Peso de envío indicado: 11100 lbs. Dimensiones totales: 13 pies 4-3/4 pulgadas de largo x 5 pies 4-1/2 pulgadas de ancho x 10 pies 7 pulgadas de alto (ACN286-76).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDDC222.12a
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VLC 150
  • Número de serie: 764271P
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 150 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente