Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company, 1800 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company, 1800 toneladas

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company, 1800 toneladas. Modelo VC2-1504. S/N 94201483. Correa nº 3BP150. Con calentadores de bandeja, 22 792,5 mbh a 95 °F de condensación y 66 °F de bulbo húmedo. Dimensiones 35 pies 6 pulgadas de largo x 11 pies 10 pulgadas de ancho. Costo estimado nuevo $115,000.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASLC001.
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VC2-1504
  • Número de serie: 94201483
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company, 1800 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente