Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 36 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 36 toneladas

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company: 36 toneladas. Modelo: VXC-52. Modelo actual: VC1-52. Número de serie: 85-7262. Número de cinturón: B68. Refrigerante: R-22. Temperaturas del refrigerante: @ 102 °FCT -10 FST Condiciones nominales: 78 F ingresando al bulbo húmedo. Flujo requerido en la entrada de agua: 75 gpm a 2,0 psig. Motor eléctrico estadounidense, 5 hp, 1720 rpm, 34 rpm (final), 230/460 V, 13,4/6,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Manera equipada. 13 pulgadas de diámetro. ventiladores centrífugos. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de medios. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de medios, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 82 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 98 pulgadas de alto (ACN86).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AAEC840E.
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VXC-52
  • Número de serie: 85-7262
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 36 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente