Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 451 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 451 toneladas

2004 Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company. Modelo: VC2-451. Capacidades nominales nominales: 451 toneladas usando R-22 a 40°F de succión, 78°F de bulbo húmedo y 105°F de temperatura de condensación, y 320 toneladas usando R-717 a 20°F de succión, 78°F de bulbo húmedo y 96.3°F de temperatura de condensación. Número de ventiladores centrífugos: 2. Diámetro del ventilador: 5 pies 4 pulgadas. Motor del ventilador: 25 hp, trifásico. Entradas: (2) entradas de acceso de 1 pie y 8 pulg., (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (2) 4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 13 pies 4 pulgadas de largo x 11 pies. 10 pulgadas de ancho x 14 pies. 5 pulgadas de alto (ACN530). (BH)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFC047.100
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VC2-451
  • Número de serie: U041606901
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 451 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente