Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 487 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 487 toneladas

2001 Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company: 487 toneladas. Modelo: VC1487. Número de serie: V012959401. Número de cinturón: B158. Flujo de aire: 77.500 cfm. Volumen interno de la bobina: 72 pies cúbicos. ft. Las toneladas nominales se basan en el uso de refrigerante R-22 a una temperatura de condensación de 105 °F, una temperatura de succión de 40 °F y una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. Tonelaje nominal utilizando refrigerante R-717 a una temperatura de condensación de 96,3 °F, una temperatura de succión de 20 °F y una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F, 345 toneladas. Motor estadounidense, 40 hp, 1775/1465 rpm, 230/460-190/380 V, 92/46-113/56,7 amperios, 60/50 Hz, trifásico. (5) Líneas de pulverización. Las unidades VCI son adecuadas para instalación interior y exterior y ofrecen niveles de sonido mínimos. Los condensadores evaporativos Serie V ofrecen un rendimiento térmico totalmente nominal en una amplia gama de requisitos de temperatura y rechazo de calor. En un ambiente interior, los ventiladores centrífugos pueden superar la presión estática impuesta por los conductos externos. Entradas: (2) 4 pulg. de diámetro. tuberías de medios. Salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. tuberías de medios. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 11 pies 8 pulgadas de ancho x 14 pies 5 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LPMC001.110
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VC1-487
  • Número de serie: V012959401
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 487 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente