Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 560 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 560 toneladas

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company. Modelo: VXMC-560. N/S: 86-1693. Capacidad nominal para R-22: 560 toneladas a 105ºF de condensación, 40ºF de succión. y 78ºF de bulbo húmedo. Capacidad nominal para R-717: 397 toneladas a 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo. Flujo de aire: 95.700 cfm. Ventiladores: (1) 7,5 hp y (1) 15 hp. El serpentín está diseñado para una baja caída de presión con tubos inclinados para un libre drenaje del refrigerante condensado. Todos los elementos estructurales, paneles de acero y bobina están galvanizados en caliente. El sistema de distribución de agua consta de un cabezal galvanizado y sch. 40 ramas de pulverización de PVC con boquillas de pulverización de plástico de gran diámetro, que no se obstruyen y que se pueden quitar de la arandela de goma para su limpieza. Esta unidad cuenta con ventiladores de flujo axial de dos etapas y una bomba centrífuga de acoplamiento cerrado, montada en bronce y con sello mecánico. Peso aproximado de envío: 23,360 libras. Dimensiones totales: 19 pies 10-1/8 pulgadas de largo x 9 pies 10-1/8 pulgadas de ancho x 14 pies 3/4 pulgadas de alto (ACN550-86) .
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FSBK01
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VXMC-560
  • Número de serie: 86-1693
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 560 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente