Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 804 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 804 toneladas

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company: 804 toneladas. Modelo: VC1-804-QM, S/N: 97101052. Correa: B142. Tonelaje nominal basado en R-22 a una temperatura de condensación de 105 °F, una temperatura de succión de 40 °F y una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. Flujo de aire: 127.900 cfm. 570 Toneladas (R-717). La unidad contiene (2) 22 pulgadas de diámetro. vías de acceso, (4) 27 pulg. de diámetro. ventiladores, (2) 108 pulg. de largo x 98 pulg. de ancho x 44 pulg. de alto. Filtros atenuadores de sonido, bomba centrífuga BAC, (2) motores de ventilador estadounidenses: 50 hp. Dimensiones totales: 19 pies de largo x 11 pies 10 pulgadas de ancho x 22 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PIDC002.
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VC1-804-QM
  • Número de serie: 97101052
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 804 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente