Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 90 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 90 toneladas

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company. Modelo: VC1-90. Capacidad nominal: 90 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo web o 64 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo. Dimensiones totales aproximadas: 10 pies de largo x 3 pies 11-3/4 pulgadas de ancho x 9 pies ½ pulgadas de alto (ACN202).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDPK550.20
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VC1-90
  • Número de serie: USA003150101
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 90 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente