- Detalles del producto
Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company CXV sin usar - 320 toneladas
Condensador evaporativo CXV de Baltimore Aircoil Company sin usar. Modelo CXV-253. Capacidades aproximadas: 320 toneladas usando R-22 a una temperatura de condensación de 105°F, una temperatura de succión de 40°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F, y 253 toneladas usando R-717 a una temperatura de condensación de 96.3°F, una temperatura de succión de 20°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F. Tasa de flujo de aire: 76.800 cfm. Las características de diseño de la serie CXV satisfacen las preocupaciones ambientales actuales, minimizan los costos de instalación, maximizan la confiabilidad operativa durante todo el año y simplifican los requisitos de mantenimiento. (1) Motor ventilador de 15 hp. (1) Motor de bomba de 5 hp. Dimensiones totales: 12 pies 1-1/4 pulgadas de largo x 11 pies 10 pulgadas de ancho x 15 pies 10-3/4 pulgadas de alto (ACN399).
- Cantidad en stock: NBAC01.255
- Fabricante: BAC
- Modelo: CXV-253
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









