Condensador evaporativo Baltimore Aircoil serie VC2 - 1504 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil serie VC2 - 1504 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil serie VC2: 1504 toneladas. Modelo VC2-1504. S/N: 95101034. Correa: 2BP150/3B150. Refrigerante: R-707. Capacidad: 13732 MBtuh a 95 °F de temperatura de condensación y 80 °F de bulbo húmedo de entrada. (2) Motores de ventilador estadounidenses, 25 hp, 1765 rpm, 208-230/460 V, 70,0-63,0/31,2 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Motores industriales Baldor, 15 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 36/18 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Bombas centrífugas de Baltimore Aircoil Company, S/N: SKM0526957 y SKM052695N, capacidad (ea): 834 gpm a 17,4 tdh, diámetro del impulsor: 5,80 pulg. (2) Motores de bombas industriales Baldor, 5 hp, 1725 rpm, 230/ 460 V, 13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Los condensadores evaporativos de la serie VC2 son condensadores evaporativos de tiro forzado de estilo tradicional con ventiladores axiales para minimizar el consumo de energía. Los paneles de acero y los elementos estructurales están construidos con acero galvanizado en caliente G-235 de gran espesor. Entradas: (2) 6 pulg. de diámetro. Tubos de PVC. Salidas: (4) 2 pulg. de diámetro. puertos, (2) 3 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 39 pies 8 pulgadas de largo x 11 pies 10 pulgadas de ancho x 9 pies de alto. Limpio. (SR400).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC848.
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VC2-1504
  • Número de serie: 95101034
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Baltimore Aircoil serie VC2 - 1504 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente