Condensador evaporativo Baltimore Aircoil serie VC2 - 1504 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil serie VC2 - 1504 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil serie VC2 - 1504 toneladas. Modelo: VC2-1504. Número de serie: U071799401. Tonelaje nominal de refrigeración (R-22): 1.504 toneladas. Calificación con Amoniaco R-717: 1.067 toneladas. Rechazo de calor base: 22.109 MBH. Los condensadores evaporativos de la serie VC2 son condensadores evaporativos de tiro forzado de estilo tradicional con ventiladores axiales para minimizar el consumo de energía. Los paneles de acero y los elementos estructurales están construidos con acero galvanizado en caliente G-235 de gran espesor. (2) Motores de ventilador, 25 HP, 60 Hz, trifásicos. (2) Motores de ventilador, 15 HP, 60 Hz, trifásicos. (2) Bombas centrífugas de Baltimore Aircoil Company, 5 HP, 60 Hz, trifásicas. Puertos de refrigerante: 4 pulgadas. Peso de envío: 57,340 libras (21,400 libras en la sección más pesada). Dimensiones totales: 39 pies 9 pulgadas de largo x 11 pies 10 pulgadas de ancho x 15 pies 2 pulgadas de alto. Haga clic aquí para ver un video del equipo
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LKBA399
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VC2-1504
  • Número de serie: U071799401
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Baltimore Aircoil serie VC2 - 1504 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente