Condensador evaporativo Baltimore Aircoil VC2 - 420 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil VC2 - 420 toneladas

Condensador evaporativo VC2 de Baltimore Aircoil Company. Modelo: VC2-420-R. N/S: U037773101MAD. Correa: 2B150. Año: 2003. Tonelaje nominal de refrigeración (R-22): 420 toneladas. Clasificación con Amoniaco R-717: 298 toneladas. Rechazo de calor base: 6.174 MBH. 250 PSIG. Los condensadores evaporativos de la serie VC2 son condensadores evaporativos de tiro forzado de estilo tradicional con ventiladores axiales para minimizar el consumo de energía. Los paneles de acero y los elementos estructurales están construidos con acero galvanizado en caliente G-235 de gran espesor. Motor del ventilador: 5 HP, 60 Hz, trifásico. Bomba centrífuga BAC: 5 HP, 60 Hz, trifásica. Puertos de refrigerante: 4 pulgadas. Peso de envío: 17,410 libras (12,370 libras en la sección más pesada). Dimensiones totales: 11 pies 7,25 pulgadas de largo x 11 pies 10 pulgadas de ancho x 14 pies 4,75 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCSC1809.25
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VC2-420-R
  • Número de serie: U037773101MAD
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Baltimore Aircoil VC2 - 420 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente