Condensador Evaporativo Crepaco PMC-250 (250 Toneladas Nominales, Motores 3-5 HP, 1 Unidad de Torre)

Condensador Evaporativo Crepaco PMC-250 (250 Toneladas Nominales, Motores 3-5 HP, 1 Unidad de Torre)

Condensador Evaporativo Crepaco PMC-250 (250 Toneladas Nominales, 3 Motores, 1 Unidad de Torre). Número de serie: 834265. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 250 Toneladas Nominales. 177 toneladas de amoníaco. Anteriormente funcionó con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen motores de 3 HP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSR08
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: PMC-250
  • Número de serie: 834265
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 250
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 177
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 25
  • Unidad CFM (CFM): 54,000
  • Presión de diseño (PSI): 350
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 219
  • Ancho superior (pulgadas): 60
  • Altura superior (pulgadas): 61
  • Peso superior (LBS): 6,210
  • Longitud inferior (pulgadas): 225
  • Ancho inferior (pulgadas): 78
  • Altura inferior (pulgadas): 73
  • Peso inferior (LBS): 4,360
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 2
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 515
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 225
  • Ancho (pulgadas): 78
  • Altura (pulgadas): 134
  • Peso libras): 10,570
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Condensador Evaporativo Crepaco PMC-250 (250 Toneladas Nominales, Motores 3-5 HP, 1 Unidad de Torre)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente