Condensador evaporativo de amoníaco Frick - 85 toneladas

Condensador evaporativo de amoníaco Frick - 85 toneladas

Condensador evaporativo de amoniaco Frick. Modelo: HCU - 85A. Capacidad nominal: 85 toneladas usando R-717 (amoniaco) a 96.3ºF de temperatura de condensación, 20ºF de temperatura de succión y 78ºF de temperatura de bulbo húmedo. Área de superficie total del serpentín: 1097 pies cuadrados. Presión de diseño de 350 PSIG. 4 ventiladores centrífugos. Entradas/salidas: (3) 2-1/2 pulg., (1) 1-1/3 pulg., (1) 1 pulg., (2) 4-1/2 pulg., (1) 3 pulg. Entrada de acceso de 18 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 5 pies 7 pulgadas de ancho x 10 pies 1/4 pulgadas de alto (ACN330).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RMMS03
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: HCU - 85A
  • Número de serie: HE92012
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo de amoníaco Frick - 85 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente