Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company: 711 toneladas.

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company: 711 toneladas.

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company: 711 toneladas. Modelo C2664MS, S/N 91101253. Toneladas nominales: 711. (2) Motores de ventilador: (1) Lincoln, S/N 3791515, 20 hp, 1750 rpm, trifásico, 60 Hz, 49,6/24,8 amperios, 230/460 V ; (1) EE. UU., 10 hp, 1730 rpm, trifásico, 60 Hz, 30,0-2,2/13,6 amperios, 208-230/460 V. Bomba de ritmo, modelo 30-563, S/N UPM080191G, 5 hp, 230/460 V, trifásico, 60 Hz, 1.745 rpm.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDC001.
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: C2664MS
  • Número de serie: 91101253
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company: 711 toneladas.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente